Références
INA :RNA6919-ZW-XL
Rubix :0269-1436951
Fabricant :0507438050000
EAN :4047643205122


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 63 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL RNA6919-ZW-XL INA
Needle roller bearings RNA69..-ZW, Dimension series 69, double row
Roulement à aiguilles RNA69..-ZW, série de dimensions 69, double rangée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Série | rna69..-zw-xl |
| Vitesse de référence | 2450 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 440000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 197000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,27 € HT
/ unité
516,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours