Roulement à aiguilles SKF RNA 4912

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :RNA 4912
Rubix :0301-1359175
Fabricant :21326
EAN :7316577015143
ROULEMENT A AIGUILLES RNA 4912 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur68 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES RNA 4912 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement Aucun
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur68 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur25 mm
Sérierna
Cageacier
Vitesse de référence6000 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r114 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr60,5 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
117,75 € HT
/ unité
141,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours