Roulement à aiguilles SKF NKS 45

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NKS 45
Rubix :0301-1359118
Fabricant :14401
EAN :7316570904703
ROULEMENT A AIGUILLES NKS 45 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKS 45 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de la section transversale
- Prise en charge du déplacement axial dans les deux directions

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur22 mm
Sérienks
Cageacier
Vitesse de référence8500 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r64 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr40,2 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
80,72 € HT
/ unité
96,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours