Roulement à aiguilles INA NKI38/20-XL

Roulement à aiguilles NKI

Voir les informations techniques

Références

INA :NKI38/20-XL
Rubix :0269-1005575
Fabricant :0507622570000
EAN :4012802408065
ROULEMENT AIGUILLES NKI 38/20-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur38 mm
Diamètre extérieur53 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 38/20-XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur38 mm
Diamètre extérieur53 mm
Largeur20 mm
Sérienki..-xl
Vitesse de référence6200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r51000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
65,33 € HT
/ unité
78,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h