Roulement à aiguilles INA NK73/25-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

INA :NK73/25-XL
Rubix :0269-1005533
Fabricant :0507546020000
EAN :4012802701029
ROULEMENT AIGUILLES NK 73/25-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur73 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 73/25-XL INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur73 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur25 mm
Sérienk..-xl
Vitesse de référence3900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r100000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr60000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
104,65 € HT
/ unité
125,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h