Roulement à aiguilles INA NK100/36-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

INA :NK100/36-XL
Rubix :0269-1005457
Fabricant :0507548400000
EAN :4012802701265
ROULEMENT AIGUILLES NK100/36-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK100/36-XL INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur36 mm
Sérienk..-xl
Vitesse de référence2850 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r237000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr125000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
223,23 € HT
/ unité
267,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours