Roulement à aiguilles INA NAO40X55X17

Roulement à aiguilles NKS

Voir les informations techniques

Références

INA :NAO40X55X17
Rubix :0269-1005357
Fabricant :0000108470000
EAN :4012801567411
ROULEMENT AIGUILLES NAO40X55X17 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NAO40X55X17 QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur17 mm
Sérienao
Charge statique de base, radiale - C0r46000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
70,47 € HT
/ unité
84,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h