Roulement à aiguilles INA NK20/16-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

INA :NK20/16-XL
Rubix :0269-1005478
Fabricant :0507537030000
EAN :4012802869170
ROULEMENT AIGUILLES NK 20/16-XL QMC 5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 20/16-XL QMC 5 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur16 mm
Sérienk..-xl
Vitesse de référence11900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r17500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14600 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
20,40 € HT
/ unité
24,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h