Roulement à aiguilles INA HK2216-C
Douille à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK2216-C
Rubix :0269-1004173
Fabricant :0091179030000
EAN :4012802436266


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 16 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK2216 C QMC 1 INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Série | hk..-c |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 8000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 22100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13400 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,89 € HT
/ unité
10,67 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours