Roulement à aiguilles INA NK30/30-TV-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

INA :NK30/30-TV-XL
Rubix :0269-1005495
Fabricant :0507541900000
EAN :4012802405651
ROULEMENT AIGUILLES NK 30/30TVXL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 30/30TVXL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur30 mm
Sérienk..-tv-xl
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence7500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r69000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr42000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
34,78 € HT
/ unité
41,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h