Roulement à aiguilles NTN NK28/30RCT
Roulement à aiguilles, bague massive, sans bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :NK28/30RCT
Rubix :0281-1373826
EAN :4547359793628




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NK28/30RCT NTN
Points forts
Les roulements à aiguilles sont des solutions compactes, de conceptions diverses, capables de supporter des charges radiales très élevées dans une enveloppe réduite.
Plus de 50 ans d'expérience en matière de conception et de fabrication.
Leader incontesté du marché au Japon et numéro 2 mondial pour les applications industrielles.
Plus de 320 millions de roulements produits chaque année
Douille « Premium shell » HK…F avec une durée de vie x3.
Plus de 50 ans d'expérience en matière de conception et de fabrication.
Leader incontesté du marché au Japon et numéro 2 mondial pour les applications industrielles.
Plus de 320 millions de roulements produits chaque année
Douille « Premium shell » HK…F avec une durée de vie x3.
Applications
Vous trouverez presque toujours des roulements à aiguilles dans les boîtes de vitesses, les transmissions de véhicules ou les machines d’emballage, par exemple.
Moteurs thermiques
Auto moto
Machines de construction
Agriculture
Machines et équipements
Moteurs thermiques
Auto moto
Machines de construction
Agriculture
Machines et équipements
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Cage | acier |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,82 € HT
/ unité
35,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours