Roulement à aiguilles INA NA4834-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :NA4834
INA :NA4834-XL
Rubix :0269-1256299
Fabricant :0507685220000
EAN :4012802880557
ROULEMENT AIGUIL. NA4834XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4834XL INA


Roulement à aiguilles NA. . -XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 plateaux.
Roulement à aiguilles NA..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur45 mm
Sériena48..-xl
Vitesse de référence1610 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r510000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr209000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
1 156,07 € HT
/ unité
1 387,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours