Roulement à aiguilles SKF RNA 6906

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :RNA 6906
Rubix :0301-1270837
Fabricant :21347
EAN :7316577015228
ROULEMENT A AIGUILLES RNA 6906 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES RNA 6906 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement Aucun
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur30 mm
Sérierna
Cageacier
Vitesse de référence11000 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r75 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr42,9 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
93,34 € HT
/ unité
112,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h