Roulement à aiguilles INA AXW35
Roulement à aiguilles axial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :AXW35
Rubix :0269-1003147
Fabricant :0001621160000
EAN :4012802432473


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 3,2 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A AIGUILLES AXW 35 QMC 1 INA
Roulements à aiguilles axiaux, à une seule direction, AXK avec rondelle de palier axiale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 3,2 mm |
| Série | axw |
| Vitesse de référence | 3100 rpm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,79 € HT
/ unité
23,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h