Roulement à aiguilles INA RNAO60X78X40

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :RNAO60X78X40
Rubix :0269-1006978
Fabricant :0000060680000
EAN :4012802467413
ROULEMENT AIGUIL. RNAO60X78X40 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNAO60X78X40 INA


Needle bearing with edges and without inner ring. Operating temperature:-20 °C to + 120 °C.
Roulement à aiguilles (plein) RNAO, sans bride, à deux rangées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur40 mm
Sériernao..-zw-asr1
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
185,25 € HT
/ unité
222,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours