Rouleau abrasif Pferd Tools SBR 40 A 40
Rouleaux de bande abrasive SBR 40 A 40
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :SBR 40 A 40
Rubix :0060-0511279
Fabricant :45016104
EAN :4007220587645



Détails articles : BANDE TOILE SBR 40 A 40 45016104
SBR 25, SBR 40 et SBR 50 correspondent à la forme B, ISO 3366. SBR 100 correspond à la forme A, ISO 3366. Abrasif : corindon A Conviennent au ponçage manuel des métaux et des matériaux de tous types. La livraison s'effectue dans un carton avec arête arrachable, de sorte que les morceaux de bandes abrasives puissent être coupés sur place selon les besoins.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50000 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Matière | fibre |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,78 € HT
/ rouleau
104,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
