Références

Détails articles : ROULEAU CFRL 100MMX25M A T.FIN SCOTCH BRITE
Le rouleau Scotch-Brite™ Clean and Finish permet de conditionner la surface de façon constante pendant toute la durée de vie du produit. Notre stock de rouleaux de nettoyage et de finition peut être coupé à n'importe quelle longueur.
Idéal pour le polissage manuel et le nettoyage des surfaces délicates en remplacement des supports traditionnels en sisal ou coton. Matériaux travaillés : Métaux, laques, ou plastiques.
Points forts
Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité.
Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.
Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.
Le matériau à mailles ouvertes est résistant au carénage, de sorte que les abrasifs maintiennent une puissance de coupe constante.
Utilisé pour les applications de finition, d'homogénéisation, de polissage et de nettoyage sur une grande variété de métaux, bois et plastiques, ainsi que dans les zones difficiles d'accès
Informations techniques
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Matière | polyamide |
| Grain | très fin |

- En stock, expédié sous 24/48h