Rouleau abrasif Norton 63642557501
Rouleau abrasif Beartex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :63642557501
Rubix :0059-0194987
EAN :3157625578876

Documents
Détails articles : ROULEAU BEARTEX 100X10M F4604 UF NOIR (STK) UE 2
Garniture 3D flexible en rouleau pour utilisation manuelle ou sur machine avec structure résistante et durable. Il permet de suivre les contours de la surface travaillée pour une finition uniforme.
Points forts
Longue durée de vie
Agressivité contrôlée
Économique et déchets réduits
Permet de suivre les contours de la surface travaillée pour une finition uniforme
Régénération de la coupe en permanence
Agressivité contrôlée
Économique et déchets réduits
Permet de suivre les contours de la surface travaillée pour une finition uniforme
Régénération de la coupe en permanence
Applications
Idéal pour les applications de ponçage, de nettoyage et de finition sur divers matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Matière | polyamide |
| Grain | très fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,90 € HT
/ 2 rouleaux
175,08 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours