Rouleau abrasif Norton 66261018308
Rouleau BEARTEX®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :66261018308
Rubix :0059-0144351
EAN :3157625579439

Documents
Détails articles : ROULEAU BEARTEX 125X10M SPECIAL MAINTENANCE TF(STK)UE2
Application : Ébavurage léger, nettoyage, finitions. Grâce à sa structure uniforme et à sa flexibilité, il peut être utilisé à la main ou avec une machine (résitant et imperméable aux solvants). Grain oxyde d'aluminium. Structure uniforme. Longueur : 10 m.
Rouleaux Norton-Clean & Blend-127x9.144m
Points forts
Longue durée de vie
Agressivité contrôlée
Économique et déchets réduits
Permet de suivre les contours de la surface travaillée pour une finition uniforme
Régénération de la coupe en permanence
Agressivité contrôlée
Économique et déchets réduits
Permet de suivre les contours de la surface travaillée pour une finition uniforme
Régénération de la coupe en permanence
Applications
Nettoyage
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 9,144 mm |
|---|---|
| Largeur | 127 mm |
| Matière | polyamide |
| Grain | très fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,75 € HT
/ rouleau
98,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h