Rouleau abrasif Norton 66261018312
Rouleau abrasif Beartex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :66261018312
Rubix :0059-0348389
EAN :3157625579446

Documents
Détails articles : ROULEAU BEARTEX 150X10M F2504 LL GR TF (STK) UE 2
Garniture 3D flexible en rouleau pour utilisation manuelle ou sur machine avec structure résistante et durable. Il permet de suivre les contours de la surface travaillée pour une finition uniforme.
Points forts
Longue durée de vie
Agressivité contrôlée
Économique et déchets réduits
Permet de suivre les contours de la surface travaillée pour une finition uniforme
Régénération de la coupe en permanence
Agressivité contrôlée
Économique et déchets réduits
Permet de suivre les contours de la surface travaillée pour une finition uniforme
Régénération de la coupe en permanence
Applications
Idéal pour les applications de ponçage, de nettoyage et de finition sur divers matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Largeur | 150 mm |
| Matière | polyamide |
| Grain | très fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,42 € HT
/ 2 rouleaux
288,50 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours
