Rouleau abrasif Norton 63642515661
Rouleau abrasif Beartex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :63642515661
Rubix :0059-0029427
EAN :3157622762780

Documents
Détails articles : ROULEAU BEARTEX RL 100X 10M D 91 GR VF ROUGE (FAB-SD)
Garniture 3D flexible en rouleau pour utilisation manuelle ou sur machine avec structure résistante et durable. Il permet de suivre les contours de la surface travaillée pour une finition uniforme.
Points forts
Longue durée de vie
Agressivité contrôlée
Économique et déchets réduits
Permet de suivre les contours de la surface travaillée pour une finition uniforme
Régénération de la coupe en permanence
Agressivité contrôlée
Économique et déchets réduits
Permet de suivre les contours de la surface travaillée pour une finition uniforme
Régénération de la coupe en permanence
Applications
Idéal pour les applications de ponçage, de nettoyage et de finition sur divers matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10000 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Matière | polyamide |
| Grain | très fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,97 € HT
/ unité
92,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
