Rouleau abrasif 3M 12256
Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ CF-RL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :12256
Rubix :0069-0142806
Fabricant :7000078366

Documents
Détails articles : ROULEAU CFRL 150MMX25M A T.FIN ROUGE SCOTCH BRITE
Idéal pour le polissage manuel et le nettoyage des surfaces délicates en remplacement des supports traditionnels en sisal ou coton. Matériaux travaillés : Métaux, laques, ou plastiques.
Nappe en nylon non abrasif type T, minéral talc. Existe en dimension : 150 x 10000mm.
Points forts
Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité.;Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.;Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.;Le matériau à mailles ouvertes est résistant au carénage, de sorte que les abrasifs maintiennent une puissance de coupe constante.
Applications
Utilisé pour les applications de finition, d'homogénéisation, de polissage et de nettoyage sur une grande variété de métaux, bois et plastiques, ainsi que dans les zones difficiles d'accès
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25000 mm |
|---|---|
| Largeur | 150 mm |
| Matière | polyamide |
| Grain | très fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,80 € HT
/ rouleau
272,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h