Références
Norton :77696009598
Rubix :0059-0484090
EAN :3157629543962

Détails articles : ROTOLO BEARTEX 115X10M TF ROUGE PREDECOUPE (STK) UE 4
Applications
Pour les applications sur les arêtes arrondies, les contours, les courbes et les pièces arrondies difficiles d’accès.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Largeur | 115 mm |
| Matière | polyamide |
| Grain | très fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,92 € HT
/ unité
117,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
