Rouleau abrasif 3M 12253
Rouleau abrasif non tissé 3M Scotch-Brite CF-RL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :12253
Rubix :0069-0142582
Fabricant :7000078371

Documents
Détails articles : ROULEAU CFRL 125MMX25M A T.FIN ROUGE SCOTCH BRITE
Nappe CF SCOTCH-BRITE, grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium.
Points forts
Excellente finition sans contaminer les surfaces travaillées. Grande facilité d'utilisation. Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.
Applications
Homogénéisation sur acier et aluminium brossé, finition mate sur métaux, retrait des imperfections, nettoyage des outils, nettoyage des surfaces sensibles (outils de mesure). Usage manuel et sur ponceuse orbitale.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25000 mm |
|---|---|
| Largeur | 125 mm |
| Matière | polyamide |
| Grain | très fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,11 € HT
/ rouleau
162,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h