Rouleau abrasif 3M 65328
Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ CP-RL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :65328
Rubix :0069-0142675
Fabricant :7100182226
EAN :03134375232166





Documents
Détails articles : ROULEAU CPRL 50MMX5M A MOYEN MARRON SCOTCH BRITE UE 5
Utilisez le rouleau de coupe et de polissage Scotch-Brite™ pour des opérations de ponçage agressif et de finition. Nos rouleaux de coupe et de polissage peuvent être utilisés manuellement pour nettoyer et polir des diamètres intérieurs ou fixés à une ponceuse en ligne pour des tâches plus difficiles, telles que le travail de métaux, la préparation de la peinture et le retrait du revêtement et de la corrosion.
Ces rouleaux sont fabriqués dans un minéral d'oxyde d'aluminium. Ce minéral permet d'obtenir un abrasif résistant et durable qui s'auto-fracture pour faire apparaître de nouveaux bords de coupe, là où les abrasifs traditionnels s’émoussent plus rapidement. En raison de sa vitesse de coupe élevée, de sa dureté et de sa résistance, il est très utilisé dans les applications de rectification, de ponçage et de finition. L'oxyde d'aluminium est adapté à toute une gamme de matériaux pour la menuiserie et la métallerie, notamment les alliages ferreux.
Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.
Le rouleau de coupe et de polissage Scotch-Brite™ présente une toile robuste, serrée et dense malléable, ce qui lui permet de s'adapter à des contours uniques et d'atteindre des zones difficiles d'accès. Nos rouleaux de coupe et de polissage peuvent être utilisés manuellement ou sur une ponceuse en ligne pour le travail de métaux, la préparation de la peinture et le retrait du revêtement et de la corrosion.
Points forts
Construction dense pour une rectification, un nettoyage et un polissage agressifs des surfaces métalliques;Conception résistant à l'encrassement pour une action homogène sur la feuille;Malléable et doux pour une finition lisse;Flexible pour atteindre les zones difficiles d'accès;Matériau extrêmement durable garantissant une longue durée de vie
Applications
Possibilité d'utilisation manuelle ou sur une ponceuse en ligne pour le travail de métaux, la préparation de la peinture et le retrait du revêtement et de la corrosion
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5000 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Matière | polyamide |
| Grain | moyen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,91 € HT
/ rouleau
62,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h