Rouleau abrasif Pferd Tools SBR 100 A 180
Rouleaux de bande abrasive SBR 100 A 180
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :SBR 100 A 180
Rubix :0060-0511253
Fabricant :45016318
EAN :4007220587980



Détails articles : BANDE TOILE SBR 100 A 180 45016318
SBR 25, SBR 40 et SBR 50 correspondent à la forme B, ISO 3366. SBR 100 correspond à la forme A, ISO 3366. Abrasif : corindon A Conviennent au ponçage manuel des métaux et des matériaux de tous types. La livraison s'effectue dans un carton avec arête arrachable, de sorte que les morceaux de bandes abrasives puissent être coupés sur place selon les besoins.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50000 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Matière | fibre |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,61 € HT
/ rouleau
277,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
