Références
Tyrolit :20805
Rubix :0063-0550904
EAN :9003170208055

Détails articles : ROULEAU ATELIER 40X50M A400
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50000 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Matière | fibre |
| Grain | 400 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,40 € HT
/ rouleau
110,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours