Rouleau abrasif 3M 27412

Rouleau Support Toile 3M™ Trizact™ 307EA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :27412
Rubix :0069-0724072
Fabricant :7000059979
BANDE ABRASIVE 307EA A30 TRIZACT GR A30, 50 MMX3500 MM

Résumé technique

Longueur3500 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BANDE ABRASIVE 307EA A30 TRIZACT GR A30, 50 MMX3500 MM


Abrasez efficacement les métaux durs comme l’acier carbone, le titane, le cobalt-chrome, l’acier inoxydable et d’autres alliages à haute teneur en nickel grâce au rouleau support toile 3M™ Trizact™ 307EA. Nos rouleaux supports toile 307EA sont couramment utilisés dans la fabrication de métaux, les implants orthopédiques, les instruments chirurgicaux, le placage et le polissage.

Un support flexible de poids JE permet à l’abrasif de suivre les contours de la surface, ce qui le rend idéal pour les travaux qui nécessitent l’utilisation manuelle d’un abrasif conformable, comme pour un travail de finition finale sur du carbone et de l’acier.

Un minéral agressif combiné au support flexible permettent à l’abrasif de couper avec précision sans endommager la surface. Ce travail doit donc précéder le placage et préparer la pièce pour un revêtement métallique uniforme. Une aide au meulage évite l’échauffement de l’abrasif et réduit le risque de décoloration ou de déformation du substrat.

Les abrasifs 3M Trizact revitalisent les travaux de dimensionnement et de finition légers en réduisant les étapes de traitement, ce qui augmente le rendement et crée une cohérence. La technologie de micro-réplication de 3M permet d’obtenir d’excellents résultats. Lors de la micro-réplication, de petites structures tridimensionnelles ressemblant à des pyramides adhèrent à un support. Ces pyramides sont formées de couches minérales qui se fragmentent après un usage répété, dévoilant des grains abrasifs toujours neufs. Le cycle de renouvellement minéral permet de maintenir l’abrasif affûté. La coupe nette et régulière réduit le besoin de remplacer l’abrasif, ce qui accroît le rendement et la productivité. De plus, comme le minéral est uniformément réparti sur la surface abrasive, la pièce subit une action régulière et non erratique pour un résultat de coupe cohérent.

Des implants médicaux et des outils chirurgicaux aux composants de transmission automobile, les abrasifs Trizact de 3M sont i
Utilisez le rouleau support toile 3M™ Trizact™ 307EA pour des applications faibles ou moyennes sur une variété de métaux durs. Nos rouleaux supports toile 307EA présentent un support flexible de poids JE qui permet à l’abrasif de suivre les contours de la surface.

Points forts

Les abrasifs Trizact™ peuvent offrir une longévité cinq fois supérieure à celle des abrasifs conventionnels;Le support flexible de poids JE permet à l’abrasif de suivre les contours de la surface;Adapté à la finition intermédiaire et au polissage fin avant placage;L’aide au meulage abaisse la température lors du travail et réduit le risque de décoloration des pièces;Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant placage ou lustrage;Les rouleaux sont rapides et flexibles pour une utilisation ponctuelle

Applications

Idéal pour l’acier au carbone, le titane, le cobalt-chrome, l’acier inoxydable et d’autres alliages à forte teneur en nickel

Informations techniques


Attributs
Longueur3500 mm
Largeur50 mm
Matièrefibre
Graina30
755,70 € HT
/ 30 unités
906,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours