Rouleau abrasif Norton 66261018301

Rouleau BEARTEX®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Norton :66261018301
Rubix :0059-0144414
EAN :3157625579415
ROULEAU BEARTEX 100X10M F2504 LL SPECIAL MAINTENANCE TF(STK)UE2
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Longueur10000 mm
Largeur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEAU BEARTEX 100X10M F2504 LL SPECIAL MAINTENANCE TF(STK)UE2


Application : Ébavurage léger, nettoyage, finitions. Grâce à sa structure uniforme et à sa flexibilité, il peut être utilisé à la main ou avec une machine (résitant et imperméable aux solvants). Grain oxyde d'aluminium. Structure uniforme. Longueur : 10 m.
Rouleaux Norton-Clean & Blend-100x10m

Points forts

Longue durée de vie
Agressivité contrôlée
Économique et déchets réduits
Permet de suivre les contours de la surface travaillée pour une finition uniforme
Régénération de la coupe en permanence

Applications

Nettoyage
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur10000 mm
Largeur100 mm
Matièrepolyamide
Graintrès fin
72,95 € HT
/ rouleau
87,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h