Références
Klingspor :2987
Rubix :0064-0195238
EAN :4014855019038

Détails articles : ROULEAU SUPPORT PAPIER PS22 F 115MMX50M GR100 UE1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50000 mm |
|---|---|
| Largeur | 115 mm |
| Matière | fibre |
| Grain | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,70 € HT
/ rouleau
180,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours