Rouleau abrasif 3M 7100182479

Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ CF-RL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100182479
Rubix :0069-0142672
Fabricant :7100182479
EAN :3134375452793
ROULEAU CFRL 250MMX10M A T.FIN SCOTCH-BRITE

Résumé technique

Longueur10000 mm
Largeur250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEAU CFRL 250MMX10M A T.FIN SCOTCH-BRITE


Idéal pour le polissage manuel et le nettoyage des surfaces délicates en remplacement des supports traditionnels en sisal ou coton. Matériaux travaillés : Métaux, laques, ou plastiques.
Nappe en nylon non abrasif type T, minéral talc. Existe en dimension : 150 x 10000mm.

Points forts

Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité.;Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.;Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.;Le matériau à mailles ouvertes est résistant au carénage, de sorte que les abrasifs maintiennent une puissance de coupe constante.

Applications

Utilisé pour les applications de finition, d'homogénéisation, de polissage et de nettoyage sur une grande variété de métaux, bois et plastiques, ainsi que dans les zones difficiles d'accès

Informations techniques


Attributs
Longueur10000 mm
Largeur250 mm
Matièrepolyamide
Grainfin
4 115,34 € HT
/ 18 rouleaux
4 938,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours