Roue libre Tsubaki BB17-1K-K CAM CLUTCH
Embrayage à came BB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tsubaki :BB17-1K-K CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285405
Fabricant :5014001710
EAN :0096223526816

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : ROUE LIBRE BB-17-1K DIM.17X40X12 CLAVET SUR BAGUE INT
Les embrayages de la série BB de Tsubaki ont des caractéristiques et des dimensions de roulement à billes 62**. Cela permet une manipulation et une installation faciles. Idéal pour les applications générales
Applications
La Roue libre doit être montée sur l'arbre en respectantle sens de la flèche. Pour mettre en place la Roue libre, utiliser un outilde diamètre approprié au diamètre intérieur etextérieur de celle-ci afin d'appliquer une pressionidentique aux deux bagues (ne pas installer la rouelibre au marteau).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | bb |
| Matière | acier traité |
| Poids | 0,103 kg |
| Vitesse de référence | 3500 rpm |
| Largeur totale du roulement | 12 mm |
| Couple adm. | 43 N.m |
| Norme | DIN 6885. 3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,04 € HT
/ unité
135,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours