Roue libre Tsubaki BB35 CAM CLUTCH
Roue libre à cames série BB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tsubaki :BB35 CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285401
Fabricant :5001000350
EAN :0096223526953

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
Documents
Détails articles : ROUE LIBRE BB-35 DIM.35X72X17 ROULEMENT INTEGRE
Les roues libres à cames sont prévues pour être montées avec ajustage serré à la presse. Les alésages d'origine sont prêts à l'emploi; toujours respecter les tolérances d'ajustement entre arbre et alésage.
Applications
La roue libre doit être montée sur l'arbre en respectant le sens de la flèche. Pour mettre en place la roue libre, utiliser un outil de diamètre approprié au diamètre intérieur et extérieur de celle-ci afin d'appliquer une pression identique aux deux bagues.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Série | bb |
| Matière | acier traité |
| Poids | 0,35 kg |
| Vitesse de référence | 1800 rpm |
| Largeur totale du roulement | 17 mm |
| Couple adm. | 173 N.m |
| Norme | DIN 6885. 3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,31 € HT
/ unité
134,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours