Roue libre Tsubaki MZEU15K CAM CLUTCH

Bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :MZEU15K CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285472
Fabricant :5012001501
EAN :8718472213546
ROUE LIBRE MZEU 15K GRAIS. A VIE A CAMES CLAVET S/BAGUE INT/EXT

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE LIBRE MZEU 15K GRAIS. A VIE A CAMES CLAVET S/BAGUE INT/EXT


L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur52 mm
Sériemzeu
Matièreacier traité
Poids0,842 kg
Vitesse de référence1800 rpm
Largeur totale du roulement52 mm
Couple adm.100 N.m
NormeISO R773;DIN 6885.1
466,69 € HT
/ unité
560,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours