Roue libre Tsubaki TSS25 CAM CLUTCH

Roue libre série TSS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :TSS25 CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285436
Fabricant :5002000250
EAN :8718472212105
ROUE LIBRE TSS-25 DIM.25X52X15 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6200

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE LIBRE TSS-25 DIM.25X52X15 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6200


Les roues libres série TSS sont prévues pour des installations à ajustage serré. Les côtes doivent être respectées pour obtenir les meilleures performances possibles en entraînement. Le diamètre intérieur doit être de tolérance H7.

Applications

Monter la roue libre avec un roulement de type 62 pour éviter les forces radiales du fait que ces roues libres ne possèdent pas de roulement. La roue libre doit être montée sur l'arbre en respectant le sens de la flèche.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Sérietss
Matièreacier traité
Poids0,149 kg
Vitesse limite1100 rpm
Largeur totale du roulement15 mm
NormeDIN 6885,3
234,86 € HT
/ unité
281,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours