Roue libre Tsubaki TSS10 CAM CLUTCH
Roue libre série TSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tsubaki :TSS10 CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285432
Fabricant :5002000100
EAN :0096223526731



Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 92 mm |
Documents
Détails articles : ROUE LIBRE TSS-10 DIM.10X30X9 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6200
Les roues libres série TSS sont prévues pour des installations à ajustage serré. Les côtes doivent être respectées pour obtenir les meilleures performances possibles en entraînement. Le diamètre intérieur doit être de tolérance H7.
Applications
Monter la roue libre avec un roulement de type 62 pour éviter les forces radiales du fait que ces roues libres ne possèdent pas de roulement. La roue libre doit être montée sur l'arbre en respectant le sens de la flèche.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 92 mm |
| Série | tss |
| Matière | acier traité |
| Poids | 0,045 kg |
| Vitesse de référence | 4500 rpm |
| Largeur totale du roulement | 92 mm |
| Couple adm. | 12 N.m |
| Norme | DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,01 € HT
/ unité
195,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours