Références
INA :HF1216-L564
Rubix :0269-1074667
Fabricant :0013722620962
EAN :4012802369564


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROUE LIBRE HF 1216 L564 INA
Sleeve freewheels are one-way clutches that transmit high torques in one direction. They are offered without and with integrated storage. Sleeve freewheels work very precisely and enable high switching frequencies. They have a low idling friction torque and are particularly space-saving in the radial direction, which enables extremely compact designs.
Embrayages à rouleaux HF, à ressorts en acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Série | hf |
| Etancheité | ouvert |
| Couple adm. | 12,2 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,37 € HT
/ unité
19,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h