Roue libre Tsubaki MZEU45 E4 COVER SET

Bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :MZEU45 E4 COVER SET
Rubix :1391-1285517
Fabricant :5090004504
EAN :8718472552997
BRIDE E4 POUR ROUE LIB MZEU 45K COUVERCLE

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BRIDE E4 POUR ROUE LIB MZEU 45K COUVERCLE


L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur130 mm
Sériemzeu
Matièreacier traité
Poids1298 kg
Vitesse de référence1400 rpm
Largeur totale du roulement130 mm
Couple adm.1620 N.m
NormeISO R773;DIN 6885.1
348,92 € HT
/ unité
418,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours