Références
INA :HF1816-L564
Rubix :0269-1256273
Fabricant :0013723350962
EAN :4047643184564


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROUE LIBRE HF 1816 L564 INA
Embrayages à rouleaux HF, à ressorts en acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Série | hf |
| Vitesse limite | 7500 rpm |
| Couple adm. | 24,1 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,08 € HT
/ unité
28,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h