Roue libre Tsubaki MZEU20 E3 TORQUE ARM SET

Bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :MZEU20 E3 TORQUE ARM SET
Rubix :1391-1285496
Fabricant :5090002003
EAN :8718472216547
BRIDE E3 POUR ROUE LIB MZEU 20K BRAS DE COUPLE

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur84 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BRIDE E3 POUR ROUE LIB MZEU 20K BRAS DE COUPLE


L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur84 mm
Sériemzeu
Matièreacier traité
Poids0,447 kg
Vitesse de référence1600 rpm
Largeur totale du roulement84 mm
Couple adm.245 N.m
NormeISO R773;DIN 6885.1
257,31 € HT
/ unité
308,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours