Références
INA :HF1416-L564
Rubix :0269-1091947
Fabricant :0007911130962
EAN :4012802368963


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROUE LIBRE HF 1416 L564 INA
Embrayages à rouleaux HF, à ressorts en acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Série | hf |
| Vitesse limite | 9500 rpm |
| Largeur totale du roulement | 16 mm |
| Couple adm. | 17,3 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,71 € HT
/ unité
20,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h