Roue libre Tsubaki TFS45 CAM CLUTCH

Roue libre série TFS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :TFS45 CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285451
Fabricant :5003000450
EAN :8718472212419
ROUE LIBRE TFS-45 DIM.45X100X36 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6300

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE LIBRE TFS-45 DIM.45X100X36 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6300


La bague extérieure des roues libres série TFS est prévue pour une installation à ajustage serré dans son logement. Les cotes doivent être respectées pour obtenir les meilleurs performances possibles.

Applications

Monter la roue libre avec un roulement de type 62 pour éviter les forces radiales du fait que ces roues libres ne possèdent pas de roulement. La roue libre doit être montée sur l'arbre en respectant le sens de la flèche.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur36 mm
Sérietfs
Matièreacier traité
Poids1,36 kg
Vitesse de référence1100 rpm
Largeur totale du roulement36 mm
Couple adm.756 N.m
NormeDIN 6885. 3
559,60 € HT
/ unité
671,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours