Références
Tsubaki :MZEU60 E4 COVER SET
Rubix :1391-1285529
Fabricant :5090006004
EAN :8718472553086




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 162 mm |
Documents
Détails articles : BRIDE E4 POUR ROUE LIB MZEU 60K COUVERCLE
L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 162 mm |
| Série | mzeu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 2057 kg |
| Vitesse de référence | 1200 rpm |
| Largeur totale du roulement | 162 mm |
| Couple adm. | 2950 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,09 € HT
/ unité
566,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours