Roue libre Tsubaki TFS50 CAM CLUTCH
Roue libre série TFS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tsubaki :TFS50 CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285452
Fabricant :5003000500
EAN :8718472212426



Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROUE LIBRE TFS-50 DIM.50X110X40 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6300
La bague extérieure des roues libres série TFS est prévue pour une installation à ajustage serré dans son logement. Les cotes doivent être respectées pour obtenir les meilleurs performances possibles.
Applications
Monter la roue libre avec un roulement de type 62 pour éviter les forces radiales du fait que ces roues libres ne possèdent pas de roulement. La roue libre doit être montée sur l'arbre en respectant le sens de la flèche.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Série | tfs |
| Matière | acier traité |
| Poids | 1858 kg |
| Vitesse de référence | 1000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 40 mm |
| Couple adm. | 1124 N.m |
| Norme | DIN 6885. 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
601,93 € HT
/ unité
722,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours