Roue libre Tsubaki BSEU90-80 CAM CLUTCH
Roue libre, antidériveur à cames série BSEU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tsubaki :BSEU90-80 CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285468
Fabricant :5004090800
EAN :8718472212754



Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 63 mm |
Documents
Détails articles : ANTIDERIVEUR BSEU90-80 ANTI RETOUR A CAMES ALESAGE 80
BSEU série came d'embrayage a été développé comme un appui convivial. La construction de came et galet est la même que la taille plus petite de la série BS came d'embrayage. La bague extérieure a une forme spéciale qui combine le bras de couple, pour une installation facile. Ces Cames d'embrayages sont expédiés prélubrifiées avec de la graisse et prêt pour l'installation. Le plus souvent utilisé comme un filet de sécurité dans les applications où l'espace disponible est limité.
Applications
L’antidévireur est graissé en usine avec de la graise basse température, et est prêt au montage et à la mise en service. Ce dispositif ne requiert pas de maintenance (graissage). La température ambiante de service est de –40°C à env. 50°C. Toutefois, la température maximale est déterminée par le nombre de révolutions de l’arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Série | bseu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 8962 kg |
| Vitesse de référence | 250 rpm |
| Largeur totale du roulement | 63 mm |
| Couple adm. | 4700 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 650,80 € HT
/ unité
1 980,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours