Roue libre Tsubaki TFS30 CAM CLUTCH
Roue libre série TFS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tsubaki :TFS30 CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285448
Fabricant :5003000300
EAN :8718472212358



Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
Documents
Détails articles : ROUE LIBRE TFS-30 DIM.30X72X27 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6300
La bague extérieure des roues libres série TFS est prévue pour une installation à ajustage serré dans son logement. Les cotes doivent être respectées pour obtenir les meilleurs performances possibles.
Applications
Monter la roue libre avec un roulement de type 62 pour éviter les forces radiales du fait que ces roues libres ne possèdent pas de roulement. La roue libre doit être montée sur l'arbre en respectant le sens de la flèche.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Série | tfs |
| Matière | acier traité |
| Poids | 0,53 kg |
| Vitesse de référence | 1600 rpm |
| Largeur totale du roulement | 27 mm |
| Couple adm. | 200 N.m |
| Norme | DIN 6885. 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,98 € HT
/ unité
361,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours