Références
Tsubaki :MZEU30 E2 FLANGE SET
Rubix :1391-1285503
Fabricant :5090003002
EAN :8718472216646




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 82 mm |
Documents
Détails articles : BRIDE E2 POUR ROUE LIB MZEU 30K BRIDE E2 DIAM EXT 100
L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 82 mm |
| Série | mzeu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 0,474 kg |
| Vitesse de référence | 1500 rpm |
| Largeur totale du roulement | 82 mm |
| Couple adm. | 735 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,37 € HT
/ unité
178,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours