Rotules lisses INA GE60-AW-A, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 45 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à rotule
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE60-AW-A
Rubix :0269-1003717
Fabricant :0066518360000
EAN :4012802532715


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : ROTULE GE 60 AW-A INA
Rotule axiale, sans entretien, DIN ISO 12240-3, rondelle de positionnement d'arbre surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Poids | 4,65 kg |
| Epaisseur | 35 mm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 3680000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 2210000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
948,74 € HT
/ unité
1 138,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours