Rotules lisses SKF GEZ 200 ES-2RS, Diamètre extérieur : 80.963 mm | Largeur : 44.45 mm | Diamètre intérieur : 51 mm

Rotules radiales

Voir les informations techniques

Références

SKF :GEZ 200 ES-2RS
Rubix :0301-1257733
Fabricant :7088
EAN :7316576612305
ROTULE GEZ 200 ES 2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur51 mm
Diamètre extérieur80,963 mm
Largeur44,45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE GEZ 200 ES 2RS SKF


Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings None
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comporte une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur51 mm
Diamètre extérieur80,963 mm
Largeur44,45 mm
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge dynamique de base, radiale - Cr224000 N
226,10 € HT
/ unité
271,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.