Rotules lisses SKF GE 140 ES, Diamètre extérieur : 210 mm | Largeur : 90 mm | Diamètre intérieur : 140 mm
Rotules radiales
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :GE 140 ES
Rubix :0301-1357939
Fabricant :6692
EAN :7316577002358


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 90 mm |
Détails articles : ROTULE GE 140 ES SKF
Plain bearing Spherical radial Radial spherical plain bearings With seals
Les rotules radiales sont conçues pour supporter des charges radiales et des charges radiales et axiales combinées, ainsi que le défaut d’alignement. Cette conception spécifique comprend une combinaison de surfaces de glissement acier/acier. Les rotules nécessitent une maintenance et peuvent être relubrifiées via des trous de lubrification et une rainure annulaire dans les deux bagues.
Points forts
- Conçus pour des charges radiales et des charges combinées radiales et axiales
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
- Longue durée de vie et sans entretien
- Convient pour des charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Températures de fonctionnement élevées
- Vitesses de glissement élevées et faibles jeux de fonctionnement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1080000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 213,05 € HT
/ unité
1 455,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours